| |
|
| Artikel-Nr.: 183-66599116 Herst.-Nr.: 66599116 EAN/GTIN: 4067201170181 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), matt gestrahlt. Griff schräg, mit metrischem Gewinde. Weitere Informationen: | | Ausführung: | rostfrei Ausführung | d1: | 20 mm | Gewinde: | M 16 mm | d3: | 32 mm | l1 ca.: | 119 mm | h: | 59,5 mm | b ca.: | 24,0 mm | Gewicht: | 283 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 25,73* | € 38,61* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 38,19* | € 52,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|