Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66576040 Klemmhebel 120 Form G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66576040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66576040
EAN/GTIN:
     4067201172277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
m10x40 klemmhebel schwarz
klemmhebel m10


Werkstoff: Griffteil: Zink-Druckguss. Gewindebolzen und
Halteschraube Stahl brüniert. Griffteil kunststoffbeschichtet, Farbe
schwarz RAL 9005. Ausführung G = Griff schräg, mit metr. Gewindebolzen.
- Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes,
auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes Design. Der Gewindeeinsatz ist
durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff durch Ziehen lösbar verbunden.
Hinweis
Dieser Klemmhebel ist besonders geeignet, wenn der
Schwenkbereich begrenzt ist oder wenn eine bestimmte, bedienungsgünstige
Hebelstellung gewünscht wird. Durch Ziehen d es Hebels wird die
Kerbverzahnung freigegeben. Jetzt kann der Griff in jede Stellung
geschwenkt und der Gewindeeinsatz mit Hilfe der Halteschraube ein- oder
aus geschraubt werden. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung durch
Federdruck selbständig ein.

Weitere Informationen:
d1:
22 mm
d2:
M 10 mm
l1:
40 mm
d4:
16,0 mm
h1:
36,0 mm
h2:
8,0 mm
h3:
52 mm
Rastweg h4:
4,0 mm
l2:
74 mm
Gewicht:
143 g
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, verstellbare Klemmhebel, adjustable hand levers, GN101, hand levers, 101, verstellbarer Klemmhebel, 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66576050
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.