| |
|
| Artikel-Nr.: 183-66575532 Herst.-Nr.: 66575532 EAN/GTIN: 4067201150237 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Griffteil: Zink-Druckguss. Gewindebolzen und Halteschraube Stahl brüniert. Griffteil kunststoffbeschichtet, Farbe schwarz RAL 9005. Ausführung G = Griff schräg, mit metr. Gewindebolzen. - Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes Design. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff durch Ziehen lösbar verbunden. Hinweis Dieser Klemmhebel ist besonders geeignet, wenn der Schwenkbereich begrenzt ist oder wenn eine bestimmte, bedienungsgünstige Hebelstellung gewünscht wird. Durch Ziehen d es Hebels wird die Kerbverzahnung freigegeben. Jetzt kann der Griff in jede Stellung geschwenkt und der Gewindeeinsatz mit Hilfe der Halteschraube ein- oder aus geschraubt werden. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung durch Federdruck selbständig ein.
Weitere Informationen: | | d1: | 14 mm | d2: | M 5 mm | l1: | 32 mm | d4: | 10,0 mm | h1: | 25,0 mm | h2: | 4,5 mm | h3: | 35 mm | Rastweg h4: | 3,5 mm | l2: | 45 mm | Gewicht: | 40 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmhebel schwarz, hand levers, 101, 120, verstellbare Klemmhebel, adjustable hand levers, verstellbarer Klemmhebel, GN101 |
| | |
| |