Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66572800 Klemmhebel 300 Form N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66572800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66572800
EAN/GTIN:
     4067201148418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6 x 50 schwarz
klemmhebel m6
Werkstoff: Gewindebuchse und Halteschraube Stahl 5.8 brüniert.
Griffkörper: Zink-Druckguss. Kunststoffbeschichtung: schwarz.

- Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar.
- Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes, ergonomisches Design.

Anwendung:Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen,
wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht
ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung
frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt
werden. Beim ´´Loslassen´´ rastet der Griff selbständig wieder ein. Verstellbare Klemmhebel 300 sind auf Anfrage auch mit NIROSTA-Einsatz 1.4305 lieferbar.
Weitere Informationen:
l1:
63 mm
d1:
M 6 mm
d3:
13,5 mm
d4:
17,5 mm
h1:
31,0 mm
h2:
6,5 mm
h3:
45 mm
h4:
4,0 mm
t:
11 mm
Gewicht:
76 g
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, hand levers, GN300, verstellbare Klemmhebel, verstellbarer Klemmhebel, 300, adjustable hand levers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
1
€ 10,00*
ab € 3,90*
€ 8,09*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 8,79*
€ 11,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.