Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66570600 Klemmhebel 120 Form N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66570600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66570600
EAN/GTIN:
     4067201172833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6 x 50 schwarz
klemmhebel m6


Werkstoff: Griffteil: Zink-Druckguss. Gewindebuchse und
Halteschraube Stahl brüniert. Griffteil kunststoffbeschichtet, Farbe
schwarz RAL 9005. Ausführung N = Griff schräg, mit metr. Gewindebuchse.
- Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes,
auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes Design. Der Gewindeeinsatz ist
durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff durch Ziehen lösbar verbunden.

Weitere Informationen:
d1:
14 mm
d2:
M 6 mm
d5:
10,0 mm
h1:
25,0 mm
h2:
4,5 mm
h3:
35 mm
Rastweg h4:
3,5 mm
l2:
45 mm
t Gewinde:
9 mm
Gewicht:
33 g
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, adjustable hand levers, 101, GN101, 120, verstellbare Klemmhebel, hand levers, verstellbarer Klemmhebel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
100
1
€ 10,00*
ab € 4,26*
€ 8,52*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 11,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.