| |
|
| Artikel-Nr.: 183-66555711 Herst.-Nr.: 66555711 EAN/GTIN: 4067201197348 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gewindeeinsatz und Halteschraube Stahl, brüniert. Zahnring aus Zink-Druckguss. Griffkörper: Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, schwarzgrau RAL 7021.
Modernes Design. Bedienungsfreundliche Griffform. Anwendung: Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ´´Loslassen´´ rastet der Griff selbständig wieder ein. Temperaturbeständig bis +130°C.
Weitere Informationen: | | l1: | 44 mm | l2: | 12 mm | d1: | M4 mm | d3: | 10 mm | d4: | 15,5 mm | h1: | 24,5 mm | h2: | 3,5 mm | h3: | 30,5 mm | h4: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |