Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66511600 Kegelgriff DIN99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66511600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66511600
EAN/GTIN:
     4067201170785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl, brüniert.

Griff schräg, poliert, mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
d1:
20 mm
Gewinde:
M 16 mm
d3:
32 mm
l1 ca.:
119 mm
h:
59,5 mm
b ca.:
24,0 mm
Gewicht:
283 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff m16, kegelgriff, kegelgriffe stahl, Kegelgriffe, DIN part, DIN-Teil, clamping lever, clamping levers, DIN99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66599116
ab € 25,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.