Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66499425 Kugelknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66499425
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66499425
EAN/GTIN:
     4067201171669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) rostfrei, matt gestrahlt.


Form C = Mit Gewinde.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl Ausführung
d1:
25 mm
d2:
M6 mm
d6:
15 mm
h:
22,5 mm
t1min.:
9 mm
Gewicht:
59 g
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 C, Kugelknopf DIN 319 Form C, Kugelknopf ohne Norm, din 319 c m6, din 319 c, Kugelknopf Kugelknöpfe ball knob DIN319 319 sta
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 8,06*
€ 12,56*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,59*
€ 17,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.