Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66342100 Drehb. Zylindergriff Ø21 Ausf.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66342100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66342100
EAN/GTIN:
     4067201176398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff m6 drehbar
zylindergriff drehbar
zylindergriff


Werkstoff Ausführung K: Duroplast PF31, schwarz, glänzend.
Achsteil verzinkt.



Werkstoff Ausführung N: Duroplast PF31, schwarz, glänzend.
Achsteil Edelstahl 1.4305 (V2A).



Moderne Formgebung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
K Ausführung
d1:
21 mm
d2:
M 6 mm
d3:
10 mm
d4:
17 mm
l1:
50 mm
l2:
13 mm
l3:
2,5 mm
Gewicht:
42 g
Weitere Suchbegriffe: 598.1, GN598, revolving handles, GN598.1, 598, Zylindergriffe, revolving handle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66352100
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.