Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66333600 Ballengriff DIN98 AL dreh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66333600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66333600
EAN/GTIN:
     4067201176374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff





Werkstoff: Aluminium poliert. Achsteil Stahl, verzinkt.






Ausführung E = mit
Gewindezapfen und Innensechskant.

Weitere Informationen:
d1:
36 mm
d3:
M 16 mm
d4h13:
22 mm
d5:
29 mm
l1:
106 mm
l2:
26 mm
l3:
11,0 mm
l4:
9,0 mm
s:
8 mm
Gewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 aluminium, ballengriff din 98, Ballengriffe, DIN part, revolving handles, Handgriffe, revolving handle, DIN-Teil, Handgriff, DIN98, Ballengriff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
91
1
€ 10,00*
ab € 14,89*
€ 17,55*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 19,04*
€ 23,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.