Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66332500 Ballengriff DIN98 AL dreh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66332500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66332500
EAN/GTIN:
     4067201176350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff





Werkstoff: Aluminium poliert. Achsteil Stahl, verzinkt.






Ausführung E = mit
Gewindezapfen und Innensechskant.

Weitere Informationen:
d1:
25 mm
d3:
M 10 mm
d4h13:
16 mm
d5:
21 mm
l1:
75 mm
l2:
14 mm
l3:
8,0 mm
l4:
6,5 mm
s:
5 mm
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98 aluminium, ballengriff din 98, Handgriff, revolving handle, Ballengriff, revolving handles, DIN part, Handgriffe, DIN-Teil, DIN98, Ballengriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.