Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66332000 Ballengriff DIN98 AL dreh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66332000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66332000
EAN/GTIN:
     4067201175292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 98
DIN 98
DIN 98 Ballengriff
DIN 98 Griff





Werkstoff: Aluminium poliert. Achsteil Stahl, verzinkt.






Ausführung E = mit
Gewindezapfen und Innensechskant.

Weitere Informationen:
d1:
20 mm
d3:
M 8 mm
d4h13:
13 mm
d5:
18 mm
l1:
61 mm
l2:
13 mm
l3:
6,0 mm
l4:
6,0 mm
s:
4 mm
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98, Ballengriff, revolving handle, Handgriffe, Ballengriffe, DIN-Teil, DIN part, revolving handles, Handgriff, DIN98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.