Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66320200 Umleggriff NG Griff-Ø28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66320200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66320200
EAN/GTIN:
     4067201175797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umleggriff
umleggriff

Werkstoff Ausführung K: Griffteil Kunststoff (Duroplast). Umlenkmechanik aus Stahl brüniert.
Werkstoff Ausführung N: Griffteil Kunststoff (Duroplast). Umlenkmechanik aus Edelstahl 1.4305 (V2A) und 1.4404.

Der Zylindergriff ist drehbar (Typ 598).

Umleggriffe werden eingesetzt, wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Ballengriff in Achsrichtung aus dem Kegelsitz gezogen und dann umgeklappt. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig in den Kegelsitz ein und ist dann fest arretiert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
K Ausführung
d1:
28 mm
d2:
M 8 mm
d3:
26 mm
l1:
118 mm
l2:
26,0 mm
l3 -0,5:
10 mm
l4:
106 mm
Gewicht:
214 g
Weitere Suchbegriffe: GN598.5, Umleggriffe, 598.3, retractable handle, 598.5, retractable handles, GN598.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.