| |
|
| Artikel-Nr.: 183-66312500 Herst.-Nr.: 66312500 EAN/GTIN: 4067201150800 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl verzinkt.
Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.
Weitere Informationen: | | d1: | 25 mm | d3: | M 10 mm | d4h13: | 16 mm | d5: | 21 mm | l1: | 75 mm | l2: | 14 mm | l3: | 8,0 mm | l4: | 6,5 mm | s: | 5 mm | Gewicht: | 187 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 98, ballengriff din 98, Handgriff, Handgriffe, DIN98, revolving handles, Ballengriffe, DIN part, Ballengriff, DIN-Teil, revolving handle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,03* | € 7,11* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,95* | € 17,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|