Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66199301 Sterngriff Nirosta Ausf.C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66199301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66199301
EAN/GTIN:
     4067201166542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl form c


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Griff aus Edelstahl-Blech
gezogen, Nabe stumpf aufgeschweißt, matt gestrahlt.



Ausführung C: mit Sackloch H7.



Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch d2.



Rationelle und werkstoffsparende Fertigungsverfahren machen diese
Sterngriffe 5334 zu einer sehr preisgünstigen Edelstahl-Ausführung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
C Ausführung
d1:
40 mm
Gewinde d2:
- mm
Bohrung d3 H7:
8 mm
d4:
14 mm
h1~:
24 mm
h2~:
12 mm
t min.:
15 mm
Gewicht:
37 g
Weitere Suchbegriffe: sterngriff edelstahl, sterngriff, Edelstahl, 1.4301, 5334, GN5334, star knobs, rostfrei, star knob, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.