Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66163204 Kordelgriffschraube Ø-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66163204
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66163204
EAN/GTIN:
     4067201165897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kordelgriff
kordelgriff m5


Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) verstärkt,
schlagfest, schwarz, matt. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.



Spezielle Oberfläche (Kontaktpunkte als quadratischer Pyramidenstumpf)
für maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung.

Weitere Informationen:
d1:
32 mm
d2:
M5 mm
l:
20 mm
h1:
22 mm
h2:
9 mm
d3:
15 mm
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: Kordelgriffschraube knob screw plastic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 1,70*
€ 3,28*
10 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,55*
€ 4,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66163205
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.