Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66126300 Sterngriff DIN6336 Ausf.E Ø-63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66126300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66126300
EAN/GTIN:
     4067201152835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336


Werkstoff: Grauguss.



Ausführung C: mit Sackloch H7.



Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch d2.

Weitere Informationen:
Ausführung:
E Ausführung
d1:
63 mm
d2:
M12 mm
d3 H7:
- mm
d4:
20 mm
h1:
40 mm
h3:
21 mm
t1:
22 mm
Gewicht:
254 g
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, sterngriff din 6336 grauguß, din 6336, din 6336 63x40, DIN6336, DIN-Teil, DIN part, star knobs, star knob
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.