Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66054000 Kreuzgriff DIN6335 Ausf. K D=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66054000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66054000
EAN/GTIN:
     4067201165729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Kunststoff PF31, schwarz, glänzend.

Ausführung K = mit eingepresster Messinggewindebuchse.
* mit Stahlgewindebuchse.
Weitere Informationen:
d1:
40 mm
d5:
M 8 mm
d8:
18 mm
h3:
14 mm
h4:
26 mm
t6 min.:
14,0 mm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgriff DIN 6335, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, kreuzgriff kunststoff din 6335, kreuzgriff, kreuzgriff innengewinde, Griffe, hand knob, DIN part, DIN-Teil, Griff, hand knobs, DIN6335
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
989
1
€ 10,00*
ab € 0,98*
€ 1,90*
9 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.