Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599542 Kegelpfanne DIN6319 49 x 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599542
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599542
EAN/GTIN:
     4067201255802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319


Werkstoff: 1.4301 (V2A).

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d2 H13:
49 mm
d4:
78 mm
d5:
70 mm
h3:
18 mm
h4*:
29,0 mm
für Bolzen-Ø:
M42 mm
F**:
361 kN
Gewicht:
365 g
Passende Kugelscheibe:
65599442 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, kegelpfanne din 6319 mädler, DIN 6319, DIN6319, rostfrei, DIN-Teil, Kegelscheibe, Kugelscheibe, 1.4305, Kegelpfannen, DIN part, Edelstahl, Kugelscheiben, spherical washer, conical seat, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65599442
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.