Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65599442 Kugelscheibe DIN6319 43 x 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65599442
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65599442
EAN/GTIN:
     4067201268444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
kugelscheibe din 6319 edelstahl


Werkstoff: 1.4301 (V2A).

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kugelscheibe.
** Max. statische Belastbarkeit.

Weitere Informationen:
d1 H13:
43 mm
d3:
78 mm
h1:
6,5 mm
h2:
17,0 mm
h4*:
29,0 mm
r1:
58 mm
für Bolzen-Ø:
M42 mm
F**:
361 kN
Gewicht:
297 g
Passende KegelpfanneForm D:
65599542 Art.-Nr.
Passende KegelpfanneForm G:
- Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: din 6319 kugelscheibe, rostfrei, Kegelscheibe, stainless, 1.4305, spherical washer, DIN part, conical seat, DIN-Teil, Edelstahl, Kegelpfanne, DIN6319, DIN 6319, Kugelscheiben, Kegelpfannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65599542
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.