Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499808 Federndes Druckstück Edelstahl M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499808
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499808
EAN/GTIN:
     4067201214915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Leuchtmittel G4
Sockel G4
federnde druckstücke m8 nirosta

Werkstoff: Hülse Edelstahl. Kugel Edelstahl gehärtet. Feder Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Weitere Informationen:
d1:
M8 mm
d2:
4,5 mm
l:
16 mm
s:
1,5 mm
Federkraft *F1:
36 N
*F2:
62 N
Gewicht:
3,5 g
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück m8, federndes druckstück, 22050 Druckstück EH22050 Federndes spring plung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.