Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65458042 Ringschraube DIN 580 M42 Stahl C15E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65458042
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65458042
EAN/GTIN:
     4067201271291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580

Werkstoff: Stahl C15E.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
C15E Werkstoff
d1:
M42 mm
d2:
85 mm
d3:
144 mm
d4:
80 mm
e:
30 mm
h:
147 mm
k:
32 mm
l:
63 mm
m:
38 mm
F1 max.:
6300 kg
F2 max.:
4500 kg
F3 max.:
3150 kg
Gewicht:
4,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube din 580 m42, din 580 c15e, din 580, DIN580 580 Ringschraube geschmiedet lifting eye
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.