Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65439045 Toleranzring 64x15mm für Kugelrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65439045
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65439045
EAN/GTIN:
     4067201167082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toleranzring für Kugelrolle
toleranzring für kugelrolle


Werkstoff: Federbandstahl.





Passend zu Kugelrollen mit passendem Gehäusedurchmesser D. Bei
Verwendung von Toleranzringen kann die Aufnahmebohrung größer toleriert
werden (Maß DTR ).





*
Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.

Weitere Informationen:
passend für Kugelrollen Ø dw:
45 mm
Ø D:
62 mm
Einbaumaß Ø DTR*:
64,1 + 0,3 mm
hTR:
15,1 +0,2 mm
Gewicht:
12,5 g
Weitere Suchbegriffe: Toleranzrimnge, tolerance ring, Toleranzhülsen, Toleranzhülse, Toleranzring, tolerance rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
1
€ 10,00*
ab € 2,03*
€ 3,81*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 5,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.