Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65439022 Toleranzring 38x12mm für Kugelrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65439022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65439022
EAN/GTIN:
     4067201167068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toleranzring für Kugelrolle
toleranzring für kugelrolle


Werkstoff: Federbandstahl.





Passend zu Kugelrollen mit passendem Gehäusedurchmesser D. Bei
Verwendung von Toleranzringen kann die Aufnahmebohrung größer toleriert
werden (Maß DTR ).





*
Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.

Weitere Informationen:
passend für Kugelrollen Ø dw:
22 mm
Ø D:
36 mm
Einbaumaß Ø DTR*:
37,7 + 0,2 mm
hTR:
12,1 +0,2 mm
Gewicht:
5,7 g
Weitere Suchbegriffe: Toleranzhülsen, Toleranzrimnge, tolerance ring, Toleranzring, tolerance rings, Toleranzhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
73
1
€ 10,00*
ab € 1,50*
€ 2,81*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 3,04*
€ 3,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.