Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65433045 Kugelrolle 330 Kugel-Ø 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65433045
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65433045
EAN/GTIN:
     4067201175735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse:
Stahl, verzinkt.  , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl,
gehärtet.



Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  

Weitere Informationen:
Ausführung:
330 Ausführung
Größe Ø dw:
45 mm
Tragzahl:
6000 N
Ø D:
62 +-0,095 mm
Ø D1:
75 mm
H:
53,7 mm
h1:
19,0 +-0,4 mm
h2:
10,3 mm
h3:
4,2 mm
Gewicht:
0,720 kg
Artikel-Nr. Toleranzring*:
654 390 45 Artikel-Nr.<BR/> Tol
Einbaumaß:
64,1 +0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: 330, ball transfer units, Kugelrollen, 340, ball transfer unit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 76,13*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,31*
€ 104,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65439045
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.