Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65431022 Kugelrolle 310 Kugel-Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65431022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65431022
EAN/GTIN:
     4067201169055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle


Werkstoff Ausführung 310: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl, gehärtet.



Werkstoff Ausführung 320: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  

Weitere Informationen:
Ausführung:
310 Ausführung
Größe Ø dw:
22 mm
Tragzahl:
1300 N
Ø D:
36 -0,16 mm
Ø D1:
45 mm
Aufnahme-Ø DB:
36 +0,8 mm
H:
28,6 mm
h1:
9,8 ±0,2 mm
h2:
6,2 mm
Tmin:
2,0 mm
Gewicht:
0,146 kg
Artikel-Nr. Montagedorn*:
654 300 22 Artikel-Nr.<BR/> Mon
Weitere Suchbegriffe: 320, ball transfer unit, ball transfer units, Kugelrollen, 310
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
181
1
€ 10,00*
ab € 14,99*
€ 18,61*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 25,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65430022
ab € 46,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.