Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65430022 Montagedorn für Kugel-Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65430022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65430022
EAN/GTIN:
     4067201157021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagedorn (Kugelrolle)
montagedorn (kugelrolle)


Werkstoff: Aluminium.



Für Kugelrollen 310 und 320 mit Befestigungselement.



Dadurch können Beschädigungen des konischen Gehäuseoberteils vermieden
werden.

Weitere Informationen:
für Kugelrollen Ø dw:
22 mm
Ø D2:
43 mm
Ø D3:
24 mm
tmin:
10 mm
Winkel alpha:
20 Grad
Gewicht:
0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagedorn, Assembly plug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 46,10*
€ 57,22*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,20*
€ 79,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.