| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65414000 Herst.-Nr.: 65414000 EAN/GTIN: 4067201142003 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN 6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, anzufertigen gemäß separater Maßtabelle (siehe PDF-Katalogseite).
Weitere Informationen: | | für Gewindestifte Druckzapfen: | M40 / Tr. 40 für Gewindestifte <b | d1: | 80 mm | d2H12: | 30,3 mm | d4: | 60 mm | h1: | 45 mm | h2: | 25 mm | t1: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckstücke, Sprengring, thrust pads, snap ring, Druckstück, DIN-Teil, Druckteller, DIN 9045, DIN9045, Druckspindeln, DIN part, thrust pad, DIN6311 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,32* | € 15,15* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,04* | € 29,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|