Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65412000 Druckstück DIN 6311 Durchmesser 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65412000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65412000
EAN/GTIN:
     4067201141716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke


Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe
im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN
6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, anzufertigen
gemäß separater Maßtabelle (siehe PDF-Katalogseite).

Weitere Informationen:
für Gewindestifte Druckzapfen:
M20 DIN6332 für Gewindestifte <b
d1:
40 mm
d2H12:
15,6 mm
d4:
28 mm
h1:
16 mm
h2:
9 mm
t1:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: mädler druckstücke, druckstücke, Druckspindeln, Sprengring, thrust pads, Druckstück, snap ring, DIN 9045, DIN part, DIN9045, DIN-Teil, Druckteller, DIN6311, thrust pad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.