Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65399782 Rändelhohlschraube M6 x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65399782
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65399782
EAN/GTIN:
     4067201159964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf m6
drehmomentgriff mit schraube
Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindestift Edelstahl 1.4567.
Weitere Informationen:
d1:
M 6 mm
Länge l:
16 mm
d2:
11 mm
d3:
14 mm
d4:
24 mm
h:
16,5 mm
k:
9,5 mm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: GN421, Rändelhohlschrauben, knurled screw, knurled screws, 421, Rändelhohlschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.