Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65399280 Scheibe DIN 125 A für M30 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65399280
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65399280
EAN/GTIN:
     4067201264514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Werkstoff: Edelstahl V2A oder V4A.

Standard-Unterlegscheiben in rostfrei.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A (A4) Werkstoff
für Gewinde:
M30 für Gewinde
d1:
31 mm
d2:
56 mm
s:
4,0 mm
Gewicht:
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.