| |
|
| Artikel-Nr.: 183-65399186 Herst.-Nr.: 65399186 EAN/GTIN: 4067201265337 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl V2A oder V4A.
Standard-Unterlegscheiben in rostfrei. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | V2A (A2) Werkstoff | für Gewinde: | M36 für Gewinde | d1: | 37 mm | d2: | 66 mm | s: | 5,0 mm | Gewicht: | 92 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Edelstahlschraube DIN 653, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a2, din 125, din 125a, Unterlagscheiben, rostfrei, Edelstahl, Beilagscheiben Beilagscheien Unterlegscheien U-, DIN125, stainless |
| | |
| |