Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388690 Nutmutter DIN 981 M100x2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388690
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388690
EAN/GTIN:
     4067201140191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 mädler
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 20 Typ
d1:
M100 x 2 mm
Ø d2:
130 mm
Ø d3min.:
120 mm
B:
18 mm
b:
10 mm
t:
4 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
698 g
Weitere Suchbegriffe: Wellenmuttern, KM 10 KM10, Nuttmuttern, Welzlager-Nutmuttern, safety nut, KM 3 KM3, Nutmutern, locknut, KM 0 KM0, KM 15 KM15, Hakenmuttern, KM 14 KM14, Wälzlagermuttern, KM 12 KM12, KM 19 KM19, verzinkt zinc plated, Nutmutter, Welzlagermuttern, Welzlager-Muttern, Wälzlager-Nutmuttern, Wällenmuttern, Nutenmuttern, Nuttenmuttern, Wellennutmuttern, KM 11 KM11, KM 20 KM20, KM 17 KM17, KM 13 KM13, KM 4 KM4, KM 1 KM1, Wälzlagernutmuttern, KM 16 KM16, KM 9 KM9, KM 6 KM6, KM 18 KM18, Wälzlager Nutmuttern, Nutmuter, Sicherungsmuttern, DIN981, Wälzlager-Muttern, KM 7 KM7, KM 8 KM8, Sicherungsmutter, KM 2 KM2, KM 5 KM5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65369000
ab € 7,21*
Zubehör
Mädler
65399690
ab € 45,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.