Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388683 Nutmutter DIN 981 M85x2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388683
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388683
EAN/GTIN:
     4067201118480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m85
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 17 Typ
d1:
M85 x 2 mm
Ø d2:
110 mm
Ø d3min.:
102 mm
B:
16 mm
b:
8 mm
t:
3,5 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
451 g
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 mädler, KM 19 KM19, Sicherungsmuttern, KM 2 KM2, KM 7 KM7, KM 14 KM14, KM 1 KM1, KM 9 KM9, KM 8 KM8, verzinkt zinc plated, Wellenmuttern, Welzlagermuttern, KM 5 KM5, Nutmutter, Nuttmuttern, KM 12 KM12, KM 0 KM0, KM 15 KM15, KM 3 KM3, DIN981, Nuttenmuttern, Hakenmuttern, Sicherungsmutter, KM 16 KM16, KM 4 KM4, KM 18 KM18, Welzlager-Muttern, locknut, Wälzlagermuttern, KM 6 KM6, KM 10 KM10, KM 17 KM17, Nutenmuttern, Wälzlagernutmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, KM 20 KM20, Nutmutern, Welzlager-Nutmuttern, safety nut, Wälzlager Nutmuttern, KM 13 KM13, KM 11 KM11, Nutmuter, Wällenmuttern, Wälzlager-Muttern, Wellennutmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65368300
ab € 4,25*
Zubehör
Mädler
65399683
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.