Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388678 Nutmutter DIN 981 M75x2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388678
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388678
EAN/GTIN:
     4067201106937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din981 m75x2
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 15 Typ
d1:
M75 x 2 mm
Ø d2:
98 mm
Ø d3min.:
90 mm
B:
13 mm
b:
8 mm
t:
3,5 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
298 g
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 mädler, KM 7 KM7, KM 4 KM4, Sicherungsmuttern, Sicherungsmutter, Wellennutmuttern, KM 1 KM1, KM 16 KM16, KM 20 KM20, KM 9 KM9, KM 13 KM13, KM 17 KM17, KM 8 KM8, KM 12 KM12, Nutenmuttern, Nuttenmuttern, verzinkt zinc plated, safety nut, Nutmutter, Nuttmuttern, Wälzlager Nutmuttern, Welzlager-Muttern, DIN981, KM 5 KM5, KM 6 KM6, KM 15 KM15, locknut, Wälzlager-Nutmuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 3 KM3, Welzlager-Nutmuttern, KM 18 KM18, Hakenmuttern, Wälzlager-Muttern, KM 10 KM10, KM 11 KM11, Nutmutern, KM 2 KM2, Wellenmuttern, KM 14 KM14, Wälzlagermuttern, KM 19 KM19, KM 0 KM0, Nutmuter, Wällenmuttern, Welzlagermuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65367800
ab € 3,21*
Zubehör
Mädler
65399678
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.