Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388668 Nutmutter DIN 981 M55x2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388668
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388668
EAN/GTIN:
     4067201106876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Suchbegriffe: Hakenmuttern, KM 15 KM15, KM 3 KM3, Wellenmuttern, Sicherungsmutter, Wälzlager-Muttern, KM 1 KM1, KM 20 KM20, Welzlager-Nutmuttern, safety nut, Wälzlager Nutmuttern, KM 14 KM14, Wellennutmuttern, Welzlagermuttern, Wällenmuttern, verzinkt zinc plated, locknut, KM 9 KM9, DIN981, KM 12 KM12, KM 17 KM17, KM 0 KM0, KM 13 KM13, KM 4 KM4, KM 6 KM6, KM 18 KM18, KM 19 KM19, Wälzlager-Nutmuttern, Nuttenmuttern, Wälzlagermuttern, Nuttmuttern, Nutmutter, KM 10 KM10, KM 8 KM8, Nutmutern, KM 16 KM16, KM 2 KM2, KM 5 KM5, Sicherungsmuttern, KM 11 KM11, KM 7 KM7, Nutenmuttern, Wälzlagernutmuttern, Welzlager-Muttern, Nutmuter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
65366800
€ 3,78*
Sonstiges
Mädler
65399668
€ 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.