Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388650 Nutmutter DIN981 M150x2 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388650
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388650
EAN/GTIN:
     4067201332947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 mädler
din 981


Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Weitere Informationen:
Typ:
KM 30 Typ
d1:
M150 x 2 mm
Ø d2:
195 mm
Ø d3min.:
171 mm
B:
24 mm
b:
14 mm
t:
6 mm
x:
0,06 mm
Gewicht:
2030 g
Weitere Suchbegriffe: KM 1 KM1, Hakenmuttern, Wälzlager-Muttern, KM 3 KM3, locknut, safety nut, KM 16 KM16, Nutenmuttern, KM 7 KM7, Welzlager-Muttern, KM 8 KM8, DIN981, Wälzlagernutmuttern, KM 19 KM19, Nutmuter, KM 0 KM0, Sicherungsmutter, KM 4 KM4, KM 18 KM18, Nuttenmuttern, KM 17 KM17, KM 13 KM13, Nuttmuttern, KM 12 KM12, KM 10 KM10, KM 9 KM9, verzinkt zinc plated, Welzlager-Nutmuttern, Wällenmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, Welzlagermuttern, KM 2 KM2, Nutmutern, KM 15 KM15, KM 6 KM6, KM 20 KM20, Wellenmuttern, Sicherungsmuttern, KM 11 KM11, KM 14 KM14, Wälzlager Nutmuttern, Nutmutter, Wälzlagermuttern, Wellennutmuttern, KM 5 KM5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.