Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388522 Nutmutter DIN 70852 M60x1,5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388522
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388522
EAN/GTIN:
     4067201275756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 70852
Nutmutter DIN 70852
din 70852

Werkstoff: Stahl, verzinkt. Härteklasse 17 H nach DIN 267-24.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
d1:
M60x1,5 mm
d2h12:
80 mm
d3:
71 mm
Bh11:
9 mm
b:
11 mm
tmin.:
4,3 mm
x:
0,05 mm
Anzahl der Nuten:
6 Anzahl der Nuten
Gewicht:
123 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmuttern, Wälzlagermuttern, Welzlager-Muttern, locknut, Nutmutter, safety nut, Sicherungsmutter, Nuttenmuttern, Wälzlagernutmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, verzinkt zinc plated, Nutmutern, Wälzlager Nutmuttern, Wälzlager-Muttern, DIN70852, Wellennutmuttern, Hakenmuttern, Wällenmuttern, Welzlager-Nutmuttern, Wellenmuttern, Nutenmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65352200
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.