Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388212 DIN 1480 M12 2 Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388212
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388212
EAN/GTIN:
     4067201317784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
din 1480 rr m12

Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.

Spannschlossmutter DIN 1480, mit zwei Ö, sen. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.
Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12 Gewinde
Lmin.≈:
220 mm
Lmax.≈:
295 mm
d:
16,5 mm
l1:
125 mm
l2:
108 mm
m1:
21 mm
n:
66 mm
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr, Doppelmuttern rechts/links rechts / links Recht, Spannmuttern Spannschlossmuttern mit 2 Ösen, Spannschloesser Spannschloeßer O-O O/O O / O Ös, Spannschlösser Spannschlößer O-O O/O O / O Öse/, Doppelmuttern rechts / links DIN1480, Spannschloss Spannschloß O-O O/O O / O Öse/Öse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.