Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65388206 DIN 1480 M6 2 Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65388206
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65388206
EAN/GTIN:
     4067201317494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
spannschlossmutter din 1480 rr m6

Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.

Spannschlossmutter DIN 1480, mit zwei Ö, sen. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.
Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 Gewinde
Lmin.≈:
162 mm
Lmax.≈:
244 mm
d:
9,5 mm
l1:
110 mm
l2:
80 mm
m1:
12 mm
n:
55 mm
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr, Spannschlösser Spannschlößer O-O O/O O / O Öse/, Doppelmuttern rechts/links rechts / links Recht, Spannschloesser Spannschloeßer O-O O/O O / O Ös, Spannmuttern Spannschlossmuttern mit 2 Ösen, Spannschloss Spannschloß O-O O/O O / O Öse/Öse, Doppelmuttern rechts / links DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.