Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65374500 Flache Rändelmutter M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65374500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65374500
EAN/GTIN:
     4067201153474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5, brüniert.
Sichtbare Planfläche feingedreht.

* Größe M12 ist nicht Bestandteil der DIN.


Weitere Informationen:
d1:
M5 mm
d2:
20 mm
d3:
10 mm
h:
5 mm
k:
4 mm
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, din 467 m5 brüniert, din 467 5, din 467, DIN-Teil, knurled nuts, DIN part, Rändelmutter, knurled nut, Rändelmuttern, DIN467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65399745
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.