Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65372600 Hohe Rändelmutter M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65372600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65372600
EAN/GTIN:
     4067201153429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5, brüniert.
Sichtbare Planfläche feingedreht.

* Größe M12 ist nicht Bestandteil der DIN.


Weitere Informationen:
d1:
M6 mm
d2:
24 mm
d3:
12 mm
h:
15 mm
k:
5 mm
Gewicht:
23 g
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, din 466 5, din 466, DIN466, DIN part, knurled nut, Rändelmuttern, knurled nuts, DIN-Teil, Rändelmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65399726
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.