Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65364400 Nutmutter DIN981 M25x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65364400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65364400
EAN/GTIN:
     4067201197416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m25x1,5
din 981


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 5 Typ
d1:
M25 x 1,5 mm
Ø d2:
38 mm
Ø d3min.:
32 mm
B:
7 mm
b:
5 mm
t:
2 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: din 981 m25, Wälzlagermuttern, Wälzlager Nutmuttern, Nuttenmuttern, KM 17 KM17, KM 19 KM19, Wälzlagernutmuttern, Wellennutmuttern, KM 18 KM18, Sicherungsmuttern, KM 2 KM2, KM 4 KM4, Wellenmuttern, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, Wälzlager-Nutmuttern, KM 20 KM20, KM 1 KM1, KM 7 KM7, Wälzlager-Muttern, Welzlager-Nutmuttern, KM 16 KM16, Welzlagermuttern, DIN981, Hakenmuttern, KM 8 KM8, KM 13 KM13, Nutmutern, Nutmutter, KM 15 KM15, Nutenmuttern, KM 0 KM0, KM 11 KM11, KM 9 KM9, safety nut, KM 10 KM10, KM 3 KM3, KM 5 KM5, Wällenmuttern, KM 6 KM6, locknut, KM 14 KM14, Welzlager-Muttern, KM 12 KM12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65344400
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.