Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65358017 Wellenmutter KMT 17 M85 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65358017
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65358017
EAN/GTIN:
     4067201241027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter mädler
wellenmutter


Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf bis 0,005 mm eingestellt werden. Nutmutter-Ausführung. Bis Größe 15 zusätzlich mit zwei Schlüsselflächen. KMT-Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube.

Weitere Informationen:
Typ:
KMT 17 Typ
d1:
M85 x 2 mm
d2:
120 mm
d3:
110 mm
d4:
88 mm
d5:
107 mm
B:
32 mm
b:
10 mm
t:
4 mm
S:
M10 mm
TAS1):
32 Nm
sw:
- mm
zul. Axialkraft:
650 kN
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter KMT safety nut Sicherungsmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.