Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65311012 Splint ISO1234/DIN94 1 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65311012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65311012
EAN/GTIN:
     4067201292586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234


Werkstoff: Stahl verzinkt.



Diese Splinte dienen zum Sichern von Bolzen oder Muttern auf Schrauben.
Nach dem Einstecken werden die spitzen Enden des Splints umgebogen. Sie
bieten eine hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Achtung:
Solche Splinte dürfen nur einmal verwendet werden und müssen nach dem
Lösen unbedingt durch Neuteile ersetzt werden.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
1,0 mm
Länge l:
12 mm
d1 max.:
0,9 mm
a min.:
0,8 mm
b ca.:
3 mm
c max:
1,8 mm
passend zu Schraube Ø:
3,5 - 4,5 mm
passend zu Bolzen Ø:
3 - 4 mm
Gewicht per 100 Stück:
9 g
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 verzinkt, din 94, din 94 stahl, Splint Splinte ISO1234 ISO 1234 DIN94 DIN 94 sp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65311012A2
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.