Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65302400 Verlängerungsmutter DIN6334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65302400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65302400
EAN/GTIN:
     4067201152392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m24
Werkstoff: Vergütungsstahl. Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
d1:
M 24 mm
Steigung:
3,00 mm
sw:
36 mm
m:
72 mm
Gewicht:
410 g
Weitere Suchbegriffe: langmutter, verlängerungsmutter festigkeit 10, Verbindungsmuttern, DIN6334, Verlängerungsmuttern, Verbindungsmutter, DIN 6334, Langmuttern, hexagon coupling nuts, hexagon coupling nut, DIN-Teil, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
295
1
€ 10,00*
ab € 7,16*
€ 12,54*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 17,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.