Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65300800 Verlängerungsmutter DIN6334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65300800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65300800
EAN/GTIN:
     4067201144212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m8
Werkstoff: Vergütungsstahl. Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
d1:
M 8 mm
Steigung:
1,25 mm
sw:
13 mm
m:
24 mm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: langmutter, verlängerungsmutter festigkeit 10, Verbindungsmuttern, DIN6334, Verlängerungsmuttern, DIN-Teil, DIN 6334, hexagon coupling nuts, Verbindungsmutter, DIN part, hexagon coupling nut, Langmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1498
1
€ 10,00*
ab € 0,99*
€ 1,72*
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 2,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.