Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65300600 Verlängerungsmutter DIN6334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65300600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65300600
EAN/GTIN:
     4067201144205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe m6
Werkstoff: Vergütungsstahl. Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
d1:
M 6 mm
Steigung:
1,00 mm
sw:
10 mm
m:
18 mm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: langmutter, verlängerungsmutter festigkeit 10, DIN 6334, Verbindungsmuttern, DIN part, DIN6334, Verbindungsmutter, DIN-Teil, Verlängerungsmuttern, hexagon coupling nuts, hexagon coupling nut, Langmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1535
1
€ 10,00*
ab € 0,96*
€ 1,67*
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.