Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65299624 Nutmutter DIN 1804 Form RF M24x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65299624
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65299624
EAN/GTIN:
     4067201242673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804


Material: Edelstahl 1.4301 (V2A), ungehärtet, ungeschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M24x1,5 Gewinde d<sub>1</sub
d2 h11[mm]:
42 mm
d3:
36 mm
h h14:
9 mm
b:
6 mm
t:
2,5 mm
z:
0,5 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
42 g
Weitere Suchbegriffe: din1804 a2 m24x1,5, edelstahlmutter din 1804, din 1804 m24, DIN-Teil, DIN part, Wälzlager Nutmuttern, KM 8 KM8, KM 11 KM11, Nuttmuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 16 KM16, Welzlager-Nutmuttern, Welzlagermuttern, KM 20 KM20, KM 19 KM19, safety nut, KM 13 KM13, locknut, KM 18 KM18, KM 2 KM2, KM 5 KM5, Wälzlager-Muttern, KM 4 KM4, DIN1804, KM 7 KM7, Nuttenmuttern, KM 14 KM14, KM 15 KM15, Wälzlager-Nutmuttern, KM 12 KM12, KM 6 KM6, Nutmutern, Welzlager-Muttern, KM 0 KM0, KM 1 KM1, Wälzlagermuttern, Wellennutmuttern, KM 17 KM17, Hakenmuttern, Nutenmuttern, Sicherungsmuttern, KM 3 KM3, KM 9 KM9, rostfrei Edelstahl stainless, KM 10 KM10, Wellenmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.