Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65299612 Nutmutter DIN 1804 Form RF M12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65299612
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65299612
EAN/GTIN:
     4067201240594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804


Material: Edelstahl 1.4301 (V2A), ungehärtet, ungeschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M12x1,5 Gewinde d<sub>1</sub
d2 h11[mm]:
28 mm
d3:
23 mm
h h14:
6 mm
b:
5 mm
t:
2 mm
z:
0,5 mm
Anzahl der Nuten:
4 Anzahl der Nuten
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: din1804 m12x1,5, edelstahlmutter din 1804, din 1804 a2, KM 0 KM0, DIN1804, Hakenmuttern, Nutenmuttern, Wellennutmuttern, KM 17 KM17, KM 19 KM19, DIN-Teil, KM 7 KM7, KM 3 KM3, Nuttmuttern, KM 11 KM11, KM 9 KM9, locknut, KM 1 KM1, Wälzlager-Muttern, KM 15 KM15, rostfrei Edelstahl stainless, Sicherungsmuttern, Wälzlagermuttern, safety nut, Wälzlager-Nutmuttern, KM 2 KM2, KM 6 KM6, KM 8 KM8, Nutmutern, Nuttenmuttern, Wälzlager Nutmuttern, KM 10 KM10, KM 4 KM4, Wälzlagernutmuttern, KM 20 KM20, Wellenmuttern, Welzlagermuttern, Welzlager-Nutmuttern, KM 12 KM12, Welzlager-Muttern, KM 13 KM13, KM 18 KM18, KM 14 KM14, KM 16 KM16, KM 5 KM5, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.